Hansaplast Elastic Wound Plaster Aqua Protect Steril Transparent (Plester Luka Kedap Air)
Spesifikasi
| Plaster Size (cm) | 6x7 |
|---|---|
| Size | XL |
| Wound Pad Size (cm) | 3x4 |
| Sterilized | Sterile with gamma-radiation. The plaster is sterile unless the package is damaged or opened. |
| Packaging | Pouch |
| Contents | 1 plaster |
| Latex-Free | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hansaplast Aqua Protect Steril XL - Plester Kedap Air
Hansaplast Aqua Protect XL adalah plester luka yang kedap air dan steril untuk luka pasca operasi berukuran sedang hingga besar dan luka sehari-hari seperti luka sayat, luka gores dan luka lecet.
Plester Hansaplast Aqua Protect XL kedap air dan dapat menempel dengan baik bahkan setelah kontak dengan air. Ideal untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan air seperti mencuci, mandi, dan berenang.
Generasi Baru Plester No. 1 di Indonesia!
Hansaplast menjamin kualitas terbaik untuk perlindungan pada luka. Oleh karena itu, Hansaplast memperkenalkan Bacteria Shield yang Melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi. Material plester dengan anyaman yang rapat & serat yang elastis, Cegah Infeksi Perlindungan Optimum pada Luka.
Perlindungan Luka yang Optimal dengan Bacteria Shield
Meskipun luka kecil dan goresan sering sembuh dengan sendirinya, selalu ada risiko infeksi. Plester Hansaplast dengan Bacteria Shield membentuk pelindung yang menghalang kotoran dan bakteri. Ini melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi dan menciptakan kondisi yang ideal untuk proses penyembuhan.
Hansaplast Aqua Protect XL adalah plester luka yang kedap air dan steril untuk luka pasca operasi berukuran sedang hingga besar dan luka sehari-hari seperti luka sayat, luka gores dan luka lecet.
Plester Hansaplast Aqua Protect XL kedap air dan dapat menempel dengan baik bahkan setelah kontak dengan air. Ideal untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan air seperti mencuci, mandi, dan berenang.
Generasi Baru Plester No. 1 di Indonesia!
Hansaplast menjamin kualitas terbaik untuk perlindungan pada luka. Oleh karena itu, Hansaplast memperkenalkan Bacteria Shield yang Melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi. Material plester dengan anyaman yang rapat & serat yang elastis, Cegah Infeksi Perlindungan Optimum pada Luka.
Perlindungan Luka yang Optimal dengan Bacteria Shield
Meskipun luka kecil dan goresan sering sembuh dengan sendirinya, selalu ada risiko infeksi. Plester Hansaplast dengan Bacteria Shield membentuk pelindung yang menghalang kotoran dan bakteri. Ini melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi dan menciptakan kondisi yang ideal untuk proses penyembuhan.
Fitur
- Menutup seluruh luka untuk melindungi secara efektif dari air, kotoran dan bakteri.- Mencegah infeksi
- Bersifat steril, artinya plester tersebut benar-benar bebas dari bakteri dan mikroorganisme hidup lainnya.
- Direkomendasikan tenaga medis profesional untuk merawat luka setelah operasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20Elastic%20Wound%20Plaster%20Aqua%20Protect%20Steril%20Transparent%20(Plester%20Luka%20Kedap%20Air)/p8P107537908-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
