Spesifikasi
| Material | Gauze made of soft polyester and hydrophilic viscose fiber |
|---|---|
| Contents | 1 Roll |
| Packaging | Pouch |
| Dimensions (LengthxWidth) (mxcm) | 4x6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hansaplast Kasa Rol Elastis - 4m x 6 cm - Perban Elastis
Hansaplast Kasa Rol Elastis adalah perban berkualitas tinggi yang mudah digunakan untuk fiksasi Kasa Steril dan bantalan luka.
Generasi Baru Plester No. 1 di Indonesia!
Hansaplast menjamin kualitas terbaik untuk perlindungan pada luka. Oleh karena itu, Hansaplast memperkenalkan Bacteria Shield yang Melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi. Material plester dengan anyaman yang rapat & serat yang elastis, Cegah Infeksi Perlindungan Optimum pada Luka.
Perlindungan Luka yang Optimal dengan Bacteria Shield
Meskipun luka kecil dan goresan sering sembuh dengan sendirinya, selalu ada risiko infeksi. Plester Hansaplast dengan Bacteria Shield membentuk pelindung yang menghalang kotoran dan bakteri. Ini melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi dan menciptakan kondisi yang ideal untuk proses penyembuhan.
Hansaplast Kasa Rol Elastis adalah perban berkualitas tinggi yang mudah digunakan untuk fiksasi Kasa Steril dan bantalan luka.
Generasi Baru Plester No. 1 di Indonesia!
Hansaplast menjamin kualitas terbaik untuk perlindungan pada luka. Oleh karena itu, Hansaplast memperkenalkan Bacteria Shield yang Melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi. Material plester dengan anyaman yang rapat & serat yang elastis, Cegah Infeksi Perlindungan Optimum pada Luka.
Perlindungan Luka yang Optimal dengan Bacteria Shield
Meskipun luka kecil dan goresan sering sembuh dengan sendirinya, selalu ada risiko infeksi. Plester Hansaplast dengan Bacteria Shield membentuk pelindung yang menghalang kotoran dan bakteri. Ini melindungi luka dari kotoran dan bakteri/infeksi dan menciptakan kondisi yang ideal untuk proses penyembuhan.
Fitur
- Nyaman digunakan untuk seluruh bagian tubuh yang bergerak seperti lengan dan kaki- Serat yang berkerut dan struktur tenun nya memastikan Hansaplast Kasa Rol Elastis tetap di tempatnya dengan aman tanpa tergelincir atau kendor
- Bahan yang sangat fleksibel dan ringan membuat Hansaplast Kasa Rol Elastis mudah diaplikasikan dan nyaman digunakan
- Dapat menyerap kelembapan dengan baik untuk mencegah kulit berkeringat dan gatal
- Sangat ramah kulit dan lembut bahkan untuk kulit sensitif
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/Hansaplast%20Elastic%20Roll%20Gauze%20(Kasa%20Roll%20Elastis)/ojP107537883-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
