Mortindo M 200 Lightweight Block Adhesive Mortar (Mortar Perekat Hebel)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (kg)40
TypePowder
ColorLight Grey
AdhesiveOPC (Ordinary Portland Cement)
Density (kg/L)Dry : 1.7, Wet: 1.85
Application Thickness (mm)±3
Compressive Strength (N/mm²)1 @ 28 Days (EN1052-3)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mortindo M200 adalah mortar berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pemasangan bata ringan dengan mudah dan cepat. Formula Mortindo M200 terdiri dari Portland Cement, pasir dan additif polimer kimiawi untuk menciptakan perekat yang sesuai untuk rekatan bata ringan.
Fitur
- Konsistensi kualitas terjamin
- Hasil pasangan bata ringan lebih rapi
- Hemat karena penggunaan hanya 3 mm
- Tahan terhadap air dan pergantian cuaca
- Kekuatan rekat prima
- Proses aplikasi mudah
- Pasangan bata ringan dapat disusun lebih tinggi sebelum didirikan kolom praktis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan