Spesifikasi
| Color | Stainless steel |
|---|---|
| Number of Power | 4 |
| Type Cooker Hood | Island |
| Energy Efficiency Class | A |
| Dimensions (HxWxD) (cm) | 120x90x61 |
| Min. Ventilation Noise Level (dB) | 43 |
| Auto Shut-Off | Yes |
| Carbon Filter | Yes |
| Control | Touch Control |
| Dimmable Llight | Yes |
| Filter Design | Metal Perimetral Filter |
| Light Bulb Power (W) | 2 |
| Max. Ventilation Noise Level (dB) | 55 |
| Maximum Ventilation Capacity (m³/hour) | 460 |
| Minimum Ventilation Capacity (m³/hour) | 240 |
| Number of Grease Filter | 3 |
| Number of Light Bulbs | 4 |
| Remote Control | Yes |
| Total Power (W) | 225 |
| Voltage (V) | 220-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Tudung Pengisap Asap ProSmartlebih senyap, lebih hemat
Nikmati keseruan memasak tanpa bau tak sedap atau tudung pengisap asap yang bising. Tudung pengisap asap ProSmart menghilangkan bau tak sedap dan asap di dapur tanpa suara agar Anda dapat fokus memasak. Lebih hemat energi untuk menghemat tagihan listrik!
Pengoperasian Senyap
ventilasi standar, lebih senyap
Jangan biarkan obrolan Anda di dapur terganggu dengan suara bising tudung pengisap asap. Insulasi lapisan khusus Pengoperasian Senyap mengurangi kebisingan pengisap hingga 7 dBA. Dapur tetap segar tanpa mengganggu obrolan Anda!
Ventilasi Intensif
meningkatkan performa ventilasi
Asap dan bau tak sedap dari proses memanggang atau menggoreng dapat membuat dapur jadi kurang nyaman. Ventilasi Intensif meningkatkan daya hisap maksimum hingga 67%* agar asap dan bau tak sedap cepat hilang. Setelah hilang, ventilasi akan beralih ke pengaturan kecepatan sebelumnya secara otomatis, sangat praktis!*Berdasarkan pengujian laboratorium internal
Mode Air Cleaning
menyegarkan otomatis setiap jam
Setelah berkutat di dapur yang panas, Anda dapat bersantai tanpa perlu khawatir bau masakan akan menempel di sofa. Mode Air Cleaning menyegarkan udara di dapur secara otomatis dengan senyap dan efisien selama sepuluh menit setiap jamnya. Dapur akan selalu segar setelah Anda memasak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
