BEKO Induction Hob 80cm (Kompor Tanam Induksi)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Display TypeLED Display - Nova (Direct access slider)
Number of Cooking Levels9
Hob TypeInduction
Dimensions (HxWxD) (cm)4.8x58x51
Total Power (W)7400
Anti-overflow SystemYes
Auto Shut-OffYes
BoosterYes
Burner Configuration4 induction zone with 1 flexizone
Burner Plate DesignGlass
Child LockYes
EasyFitYes
Frequency (Hz)50
Number of Electric Zone4
Residual Heat IndicatorYes
Stop & GoYes
TimerYes
Voltage (V)220-240/380-415

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Tudung Pengisap Asap ProSmart
lebih senyap, lebih hemat
Nikmati keseruan memasak tanpa bau tak sedap atau tudung pengisap asap yang bising. Tudung pengisap asap ProSmart menghilangkan bau tak sedap dan asap di dapur tanpa suara agar Anda dapat fokus memasak. Lebih hemat energi untuk menghemat tagihan listrik!

Pengoperasian Senyap
ventilasi standar, lebih senyap
Jangan biarkan obrolan Anda di dapur terganggu dengan suara bising tudung pengisap asap. Insulasi lapisan khusus Pengoperasian Senyap mengurangi kebisingan pengisap hingga 7 dBA. Dapur tetap segar tanpa mengganggu obrolan Anda!

Ventilasi Intensif
meningkatkan performa ventilasi
Asap dan bau tak sedap dari proses memanggang atau menggoreng dapat membuat dapur jadi kurang nyaman. Ventilasi Intensif meningkatkan daya hisap maksimum hingga 67%* agar asap dan bau tak sedap cepat hilang. Setelah hilang, ventilasi akan beralih ke pengaturan kecepatan sebelumnya secara otomatis, sangat praktis!*Berdasarkan pengujian laboratorium internal

IndyFlex
kompor fleksibel sesuai dengan jumlah panci
Akhirnya, ada kompor yang dapat memasak semua makanan. Masak porsi berukuran kecil mau pun sajian lengkap dengan tungku IndyFlex. Zona memasak bersifat fleksibel sehingga Anda dapat menggunakan 4 panci berukuran sedang atau 2 panci besar, sesuka Anda.

Manajemen Daya
mengatur konsumsi energi maksimal dengan mudah
Apakah tagihan listrik Anda lebih rendah di waktu tertentu? Jika demikian, ketahuilah penggunaan energi Anda. Gunakan fungsi Manajemen Daya untuk mengatur batas konsumsi energi kompor saat Anda memasangnya. Terdapat 5 tingkat pilihan yang bisa diatur ulang setiap saat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan