Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Cooling System Type | No-frost |
|---|---|
| Fitting Type | Freestanding |
| Freezer Position | Side Freezer |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Open Door Alam | Yes |
| Product Type | Side by side |
| Voltage (V) | 220-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
NeoFrost Dual Cooling2 sistem pendingin terpisah, tidak ada bau tercampur
Anda pasti khawatir bau ikan akan bercampur dengan aroma kue yang lezat saat menyimpannya di kulkas pendingin. Sistem pendingin terpisah NeoFrost Dual Cooling di setiap kompartemen menjaga agar kulkas pembeku dan pendingin memiliki aliran udara yang ideal dengan suhu optimal. Dengan demikian, makanan menjadi segar lebih lama tanpa ada bunga es atau campuran bau.
Kompresor Inverter ProSmart
efisien, tahan lama, senyap
Kulkas pendingin yang berbunyi, bersuara, dan boros energi harus segera diganti. Desain inovatif Kompresor Inverter ProSmart menyediakan pendinginan lebih cepat, lebih hemat energi, dan operasi empat kali lebih senyap daripada kompresor kulkas biasa. Kompresor lebih cepat beradaptasi terhadap fluktuasi sehingga kesegaran makanan bertahan lebih lama dan lebih hemat energi.
CoolRoom
daging, ikan & produk susu dapat bertahan lebih lama
Daging, ikan, dan produk susu harus disimpan di suhu yang rendah agar tetap segar. Kompartemen CoolRoom menjaga suhu produk tersebut tepat di atas titik beku untuk mempertahankan kelembapan optimal. Dengan demikian, makanan dapat tetap segar dan penuh cita rasa hingga dua kali lebih lama.
Led Illumination
melihat isi kulkas dengan jelas
Mungkin Anda kesulitan melihat semua isi kulkas pendingin, terutama barang yang ada di sudut dan bagian belakang rak. Led Illumination menyediakan rangkaian LED di bagian atas kulkas pendingin dan untuk setiap papan rak di dinding bagian samping, sehingga Anda dapat melihat pendingin dengan jelas. LED juga lebih hemat energi daripada lampu standar.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
