Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Form Factor (inch)3.5
InterfaceUSB3.0
Capacity (gb)18000
Product Dimensions (LxWxH) (mm)198.5x129.9x45.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi


Interface Hub:
- 1x USB-C
- 1x USB3.0
Support OS Mac & Windows tanpa perlu format

Butuh Daya Tambahan

In The Box:
- One Touch Desktop HDD
- Kabel USB3.0
- Power Adapter
- User Guide
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk