Seagate IronWolf 125 NAS SSD (Solid State Drive Internal)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Form Factor (inch)2.5
InterfaceSATA III 6Gb/s
Flash NAND3D TLC
Read Speed (Mb/s)Up to 560
Write Speed (MB/s)Up to 540
Thickness (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan