Seagate IronWolf NAS Hard Disk (HDD Server)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Width (Max.) (mm)101.85
Depth (Max.) (mm)146.99
InterfaceSATA 6Gb/s
Recording TechnologyCMR
Drive Bays Supported1-8 Bays
Load/Unload Cycles600000
Mean Time Between Failure (hour)1000000
Power-On (Hour)8760
Workload Rate Limit (WRL)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan