HAFELE Profile Rod Locking Bolt Concentric (Baut Kunci Profil)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Length (mm)2000
Color/FinishNickel plated, Nickel plated
Diameter (mm)6
Product TypeProfile rod
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Order reference
Fixed lengths available on request from a minimum order quantity of 100 pieces, please specify required length when ordering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan