HAFELE Arresting Pin (Pasak Penahan)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Length (mm)13
Area Of ApplicationFor central locking bars with cross section 16 x 3 mm
MaterialZinc alloy
Color/FinishNickel plated, Matt
InstallationFor screw fixing
Product TypeArresting pin
Suitable ForOpen type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supplied with
1 Arresting pin housing
1 Threaded bolt, M4 (with SW2 hexagon socket)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait