Sika Carbodur S512 (Pelat Serat Karbon Pultrusi)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp59.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Width (mm)50
Thickness (mm)1.2
Cross Section Area (mm²)60
Shelf LifeUnlimited, provided the storage conditions are met.
Density (g/cm³)1.60
Fibre Volume Content (%)>68
Glass Transition Temperature (°C)>100
Laminate Elongation at Break in Tension (%)Mean value : 1.80
Laminate Modulus of Elasticity in Tension (N/mm²)Mean value : 165000
Laminate Tensile Strength (N/mm²)Mean value : 3100; 5 % fractile-value : 2900
Storage ConditionsStore in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures of max. +50 °C. Protect from direct sunlight.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sika CarboDur Plate adalah lembaran karbon fiber (CFRP), didesain untuk perkuatan struktur beton, kayu, batu bata, baja dan fibre reinforced polymer. Sika CarboDur Plate ditempelkan pada struktur dengan menggunakan Sikadur-30 dan berfungsi sebagai tulangan tambahan pada sisi luar.
Fitur
- Tidak menyebabkan korosi.
- Berkekuatan sangat tinggi.
- Tahan lama dan ketahanan terhadap beban yang luar biasa.
- Kemasan cukup panjang, sehingga tidak ada sambungan.
- Ketebalan yang cukup tipis, pemasangan mudah bila terjadi penyilangan.
- Kemasan mudah dikirim.
- Ringan, instalasi yang mudah, terutama pada posisi overhead (tanpa dukungan sementara).
- Persiapan permukaan material yang mudah, dapat diterapkan terdiri dari beberapa lapisan.
- Tepian material halus dan rapih, tidak ada serat yang terlihat.
- Pengujian dan persetujuan ekstensif tersedia dari berbagai negara di seluruh dunia.
Kegunaan
Sistem Sika CarboDur digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dan ketahanan struktur untuk: Meningkatkan kekuatan struktur: - Meningkatkan kapasitas slab lantai, balok, dan jembatan - Pemasangan mesin-mesin tambahan yang berat - Meningkatkan stabilitas struktur terhadap getaran - Perubahan fungsi pada area gedung Memperbaiki kerusakan struktur akibat: - Penurunan kualitas dari material konstruksi sebelumnya - Korosi pada besi tulangan - Kecelakaan (benturan kendaraan, kebakaran, gempa bumi) Peningkatan layanan dan daya tahan struktur: - Mengurangi defleksi dan menahan pelebaran keretakan - Mengurangi tekanan pada besi tulangan - Mengurangi penurunan kualitas bahan material beton Perubahan sistem struktur: - Perubahan posisi dinding dan kolom - Perubahan posisi lantai dan dinding untuk void Ketahanan terhadap kemungkinan kejadian: - Meningkatkan ketahanan akibat gempa bumi, benturan atau ledakan, dll Mengatasi kesalahan pada perencanaan atau pelaksanaan konstruksi: - Kekurangan jumlah / diameter besi tulangan - Ketidaktepatan desain / pelaksanaan konstruksi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait