Sika Sikadur 330 (Perekat Struktural & Grouting Epoxy)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Size (kg)5
PackagingPail
ColorPart A: white paste; Part B: grey paste; Parts A + B mixed: light grey paste
CompositionEpoxy resin
Shelf Life24 months from date of production
Storage ConditionsThe product must be stored in original, unopened and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +5 °C and +30 °C. Always refer to packaging.
Ambient Air Temperature (°C )+10 - +35
Density (kg/L)Mixed resin 1.30 ± 0.1
Mixing RatioPart A : Part B = 4 : 1 by weight
Modulus of Elasticity in Flexure (N/mm²)~3800 (7 days at +23 °C) (DIN EN 1465)
Pot Life (minute)+10 °C: ~90; +23 °C: ~60; +35 °C: ~30
Service Temperature (°C)–40 to +45
Substrate Temperature (°C)+10 - +35
System StructureSubstrate primer: Sikadur-330. Impregnating / laminating resin: Sikadur-330. Structural strengthening fabric - SikaWrap type to suit requirements
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)Concrete fracture (> 4) on sandblasted substrate (EN ISO 4624)
Tensile Strength (N/mm²)~30 (7 days at +23 °C) (ISO 527)
Viscosity (mPas)+10 °C: ~10000; +23 °C: ~6000; +35 °C: ~5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikadur-330 adalah dua komponen bahan perekat epoxy resin yang bersifat thixotropic dan bebas solvent.
Fitur
- Mudah dicampur dan diaplikasi dengan menggunakan trowel dan roller.
- Diproduksi untuk metode saturasi secara manual.
- Dapat diaplikasikan dengan sangat baik pada permukaan dengan posisi vertikal dan posisi terbalik.
- Konsistensinya dapat disesuaikan untuk aplikasi dengan menggunakan kuas atau dengan trowel.
- Daya rekat yang baik pada setiap permukaan substrat.
- Sifat mekanis yang tinggi.
- Tidak memerlukan Primer.
- Bebas solvent.
Kegunaan
- Impregnasi resin sebagai penguat struktur SikaWrap pada metode aplikasi kering. - Primer Resin untuk sistem aplikasi basah - Bahan perekat struktural untuk merekatkan Sika CarboDur Plates pada setiap permukaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait