Sika Rokkon C-id (Grouting Rockbolt Atap Terowongan)

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)30
Length (mm)300
Shelf Life6 months from date of manufacture if kept in unopened original packaging.
Storage ConditionsTo be kept in dry place. Unused Sika Rokkon C to be kept in their original polyethylene cover to avoid exposure to atmosphere.
Compressive Strength (N/mm²)3hour: ~15; 1 day: ~30.0; 3 days: ~40.0; 28 days: ~50.0
Contact with Water Soak Time (minute)Min. 1/Max. 3
Mixing RatioWater : Powder = 28 : 100 by weight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sika Rokkon C ID tersedia dalam bentuk cartridge yang tertutup dalam membran yang dapat menyerap air dan dilindungi oleh lapisan polietilen. Pada saat aplikasi, keluarkan cartridge dari lapisan polietilen lalu letakan kedalam air, sehingga air dapat menembus membran untuk membentuk adukan semen yang thixotropic dan tidak mudah menyusut. Zat aditif dalam adukan semen memastikan ekspansi yang terkendali untuk menstabilkan adukan dan mengendalikan penyerapan air dengan rasio yang optimal untuk menghasilkan kekuatan awal yang tinggi. Keseluruhan perpaduan adukan memungkinkan untuk digunakan dalam kondisi basah, bahkan didalam air yang mengalir tanpa menyebabkan adukan yang berlebihan.
Fitur
- Kehandalan: bahan material yang dikemas telah sesuai dengan pengujian laboraturium untuk menghindari risiko pencampuran dan peletakan adukan yang kurang tepat.
- Tidak mudah menyusut: menahan tarjadinya penyusutan untuk menghasilkan kontak yang efektif dengan batu.
- Bebas klorida: meningkatkan kekuatan awal tanpa menggunakan klorida dan menjadikannya aman untuk digunakan pada baja.
- Encapsulated: meminimalkan terjadinya pengurangan adukan akibat banyaknya rongga atau dalam kondisi air yang mengalir.
Kegunaan
Sika Rokkon C ID digunakan untuk pemasangan rockbolts untuk penguat struktur pada pembangunan terowongan dan pertambangan untuk mengurangi resiko runtuhnya atap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan