Sika Sikadur 732 (Lem Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (kg)5
ColorConcrete grey
Shelf Life24 months from date of production
Storage ConditionsStore in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +15 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight.
Density (kg/L)~1.45
Compressive Strength (N/mm²)7 days : ~60.0; 28 days : ~63.0
Mixing RatioComp. A : B = 2 : 1 by weight/volume
Pot Life (minute)35 at 30°C
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)28 days: ~2 (Concrete failure, over mechanically prepared concrete surface grade K400); ~12 (Steel surface blast cleaning to SA 2 1/2)
Tensile Strength in Flexure (N/mm²)28 days : ~39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikadur-732 terdiri dari 2 komponen epoxy resin dan bebas solvent. Sikadur-732 memberikan lekatan sempurna antara permukaan beton lama dan baru. Memenuhi standar ASTM C881-78 type II, Grade 2 Class B dan C.
Fitur
- Bahan perekat berkekuatan tinggi.
- Daya rekat sangat baik pada hampir semua material bangunan.
- Berkekuatan tinggi.
- Tidak terpengaruh terhadap kelembaban pada saat aplikasi, maupun setelah mengeras.
- Sangat efektif, bahkan pada permukaan yang lembab sekalipun.
Kegunaan
Digunakan sebagai perekat epoksi antara beton atau mortar yang masih baru dengan berbagai macam permukaan beton lama atau mortar, GRC, semen fiber, besi dan baja serta epoksi mortar yang sudah kering. Perekat struktural untuk beton, batu bata, logam, kayu,dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan