Spesifikasi
| Size (kg) | Part A: 25 (powder) Part B: 10 (aggregate) |
|---|---|
| Color | Ready to use dry cement based concrete with an aggregate grading/grey. |
| Shelf Life | 9 months from date of production if store properly in original, unopened and undamaged sealed packaging |
| Storage Conditions | Store in dry conditions at temperatures between +18 °C and +35 °C. Protect from moisture, direct sunlight and frost. |
| Density (kg/L) | ~2.28 |
| Maximum Grain Size (mm) | 10 |
| Compressive Strength (N/mm²) | 28 days : ~50 |
| Mixing Ratio | 3.5 to 4.2 L of water per 35 kg bag dependent on the desired flow. |
| Pot Life (minute) | 30 at 30°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sikafloor-55 Level berbahan dasar semen bermutu tinggi siap pakai dengan Agregat tambahan, dapat dipompa, rendah debu, self-levelling semen underlayment dengan kinerja tinggi untuk meratakan dan menghaluskan interior lantai sebelum penerapan lantai akhir.
Feature
- Self-leveling dan melepaskan udara yang baik sehingga minim udara yang terperangkap - Aplikasi cepat karena aliran dan kohesi yang baik dari pertama aplikasi
- Permukaan halus dan pori-pori kecil
- Mudah ditempatkan dengan pompa atau aplikasi manual
- Mampu meratakan permukaan
- Muai susut yang rendah
- Mengikat dengan sangat baik dan kekuatan mekanik yang tinggi
- Mempertahankan kemampuan kerja yang baik dan joint-healing sepanjang potlife
- Hasil dan kekerasan permukaan yang sangat baik
- Tidak memerlukan getaran
- Aplikasi membuat lantai beton yang ekonomis
Kegunaan
Sikafloor-55 Level dapat diterapkan secara manual atau dengan pompa ke lantai yang rata dengan tebal, sebelum finishing berikutnya dengan sistem epoksi atau PU atau PMMA, keramik atau ubin batu, lembaran PVC, lantai kayu atau karpet, dll.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikafloor-55%20Level%20(Semen%20Instan%20Perata%20Lantai)/m7P107533799-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
