Sika SikaTop 122 (Mortar Perbaikan)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Size (kg)A (4.1) + B (25.9)
ColorComponent A: White liquid; Component B: Grey powder; Mixed components light grey.
CompositionCement, selected aggregates and additives
Shelf Life9 months from date of production if stored properly in unopened original packing.
Storage ConditionsStore properly in undamaged original sealed packaging, in dry cool conditions between +5 °C and +30 °C.
Density (kg/L)~2.2 at +20 °C (mixed density A+B)
Ambient Air Temperature (°C )+8 minimum; +30 maximum
Compressive Strength (N/mm²)7 days : ~40; 28 days : ~52
Layer Thickness (mm)Minimum 5/ maximum 20
Mixing RatioParts by weight A : B = 1 : 6.3
Pot Life (minute)~25 at +30 °C
Substrate Temperature (°C)+8 minimum; +30 maximum
System StructureRepair Mortar
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)28 days: ~1.5
Tensile Strength in Flexure (N/mm²)7 days : ~7; 28 days : ~12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaTop-122 adalah dua komponen beton kinerja tinggi, berbasis semen, dimodifikasi polimer, diperkuat serat, mortar perbaikan beton struktural. Cocok untuk aplikasi horizontal, vertikal dan overhead.
Fitur
- Kepatuhan yang sangat baik
- Kekuatan mekanik yang baik
- Resistensi kompresi tinggi di segala usia
- Ketahanan air dan minyak yang baik
- Meningkatkan ketahanan terhadap air garam, klorida, dan karbonasi
- Serat sintetis diperkuat
- Ketahanan abrasi, keausan, dan benturan yang tinggi
Kegunaan
- Digunakan sebagai mortar perbaikan beton untuk memperbaiki kerusakan pada struktur beton seperti balok, tiang pancang, pelat, tiang, pipa, elemen pracetak, dll. - Gunakan dalam aplikasi horizontal, vertikal dan overhead tanpa perlu bekisting. - Memperbaiki cacat beton seperti pori-pori, sarang lebah dan penyimpangan tingkat. - Gunakan sebagai render adhesi tinggi, dengan ketahanan abrasi tinggi, tahan air untuk melindungi, memperbaiki dan memelihara struktur beton.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan