V-Gen Type C Cable 3M (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
InterfaceType C
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Type C
- 3 Meter
- Fast Charging 2.4A Max
- Data Transfer
- Special Design ; Prevent twisting and tangling problems
- Using high quality internal mold USB connector to strengthen and maximize durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan