V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4 3200MHz (Memori Laptop/RAM)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)68x30x2
Speed (MHz)3200
ChipsetMajor brand (samsung/SKHynix/Micron)
SlotDUNN 260 pin
TypeUnbuffered
ECNo
RegisteredNo
Voltage (V)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait