POLA Paper Cup Hot (Gelas Kertas)

Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp489.900
Spesifikasi
MaterialKertas FOODGRADE tahan panas dan aman untuk pemakaian di microwave.
Top Diameter (mm)76
Bottom Diameter (mm)54
Height (mm)91
Size (oz)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan