Non Brand Paper Cup Embossed (Gelas Kertas)

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp629.900
Spesifikasi
MaterialSPE 20
Gramatur (gsm)230 cup ; 220 sleeve
Top Diameter (mm)75.8
Bottom Diameter (mm)45.75
Height (mm)95.6
Size (oz)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan