Indokurnia Pot 6 Rose

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Top Diameter (cm)12.5
Bottom Diameter (cm)6
Height (cm)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indokurnia hadir mendampingi pertumbuhan tanamanmu. Dengan varian Pot 6 Rose yang berukuran mungil.

Warna: (RANDOM)
- Merah
- Putih
- Hitam
- Hijau
- Biru
Fitur
- 4 lubang bawah
- Cocok untuk tanaman yang baru tumbuh
- Harga ekonomis, langsung dari pabrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan