Indokurnia Tatakan Pot

Sebelum PPN:
Rp51.900 - Rp119.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tatakan Piring Pot Indokurnia hadir untuk melengkapi kebutuhan menanammu. Setiap tatakan dilengkapi dengan 2 lingkaran di dalam, yang berarti 1 tatakan dapat digunakan untuk 2 ukuran pot.
Contoh: tatakan 15 - 20 dapat digunakan untuk pot ukuran 15 cm dan 20 cm

Warna: (RANDOM)
- Putih
- Merah
- Kuning
- Orange
- Pink
- Biru
- Hijau
Fitur
- 1 tatakan bisa untuk 2 ukuran pot
- Menampung air yang berlebihan saat menyiram
- Memudahkan membuang air berlebih sehingga tidak jamuran.
- Harga ekonomis, langsung dari pabrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan