Indokurnia Plate Woven Plastic (Piring Plastik)

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorAssorted Colors
Diameter (cm)25
Thickness (cm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Piring anyam Indokurnia berbahan dasar plastik berkualitas yang cocok untuk hajatan dan rumah makan karena bisa dipakai berulangkali dan dapat dicuci.

Warna: (RANDOM)
- Coklat
- Kuning
- Silver
- Hijau
- Pink
Fitur
- Warna beragam
- Ringan
- Anti pecah
- Dipegang nggak panas
- Hemat tempat penyimpanan
- Cocok untuk rumah makan dan acara prasmanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan