Indokurnia Hanger Coating

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
ColorAssorted Colors
Dimensions (LxW) (cm)40x20
Thickness (mm)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gantungan Baju / Hanger berbahan dasar stainless steel dilapisi dengan coating plastik.

Warna: (RANDOM)
- Merah
- Hijau
- Biru
Fitur
- Anti karat (walaupun terendam banjir)
- Kuat
- Lentur
- Cocok untuk Kostan, Rumah Tangga, Laundry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan