Indokurnia Glass Pastel Hornet (Gelas Plastik)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Size (ml)250
ColorAssorted Colors
Diameter (cm)8x5.5
Height (cm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gelas tawon 250ML hadir dengan desain menyerupai sarang lebah, sehingga lebih anti slip ketika di genggam. Ukurannya pas untuk sekali minum teh atau kopi.

Warna: (RANDOM)
- Sea Blue
- Light Blue
- Vivid Yellow
- Light Grey
- Pink Candy
- Orange Peel
- White Bone
- Purple Touch
Fitur
- Food grade (aman untuk kontak langsung dengan makanan dan minuman)
- BPA Free
- Anti pecah
- Tahan panas
- Dapat ditumpuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan