3M Gas & Vapor Respirator Canister 3301J-55 (Filter Masker Gas)

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Average measured valueVentilation resistance 75Pa, detoxification capacity 146 minutes
Standard Value (minute)146
Air Flow Resistance (Pa)75
Breakthrough Time146 (average value)
Detoxification Capacity (minute)146 (average value)
Diameter (mm)87
Gas TypeFor organic gas
National Test Pass NumberNo. TN383
Suitable Respirator3100(S/M); 3200(M/L)
TRUSCO Number402-8414
Target GasOrganic gas
Thickness (mm)29
TypeAbsorption can

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait