Valmax Webbing Sling Standard 2Ply Polyester 120mm

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Width (mm)120
Working Load Limit (t)4
ColorGrey
Number of Ply2
MaterialPolyester

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto hanya sebagai ilustrasi, warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Low weight, therefore offering easy handling
- Protection againts hand injuries
- Protection againts cargo surface damage
- Highly flexible and adaptable to given shapes
- UV-resistant, eliminating material ageing or brittlement
- Heat resistant up to 100°C
- Water resistant fabric, preventing frost damage (down to -40°C)
- Color coded as per latest EN standard
- Soft sewn eyes (Flat, Becket or Reverse eyes)
- Low elongation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait