Fenix Ex Flashlight

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Impact Resistance (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FenixWF05E adalah senter intrinsically safe explosion-proof, ditujukan untuk semua area yang berisiko meledak, tidak termasuk ranjau bawah tanah. Itu telah lulus tes yang diperlukan dan disertifikasi oleh IECEx, ATExdan CSA. Dengan demikian produk ini dapat digunakan dengan aman di Zona 1 dan Zona 2, di mana terdapat campuran gas yang mudah meledak milik IIA, IIB dan IIC; dan dapat digunakan di area debu yang mudah terbakar: Zona 21 dan Zona 22 juga, seperti minyak bumi, industri kimia dan tekstil, pengendalian kebakaran, area metalurgi, stasiun dan area pembangkit listrik, dan pabrik penghasil kertas, dll.

Kelengkapan:
FenixWF05E flashlight x1
AAA Alkaline batteries x1
Lanyard x1
Spare O-ring x1
User manual x1
Fitur
Senter intrinsically safe explosion-proof dengan arahan ATEX dan IEC
LED Cree XP-G2 dengan umur 50.000 jam.
Didukung oleh dua baterai alkaline AAA seperti yang ditunjukkan dalam daftar baterai di bawah ini.
Tiga tingkat output, maks 85 lumen.
Terbuat dari aluminium kekuatan tinggi dan ketahanan oksidasi yang tahan lama.
Jenis premium HAIII penyelesaian anti-abrasif yang dianodisasi dengan keras.
Perlindungan polaritas terbalik fisik, untuk melindungi dari pemasangan baterai yang tidak benar.
Berat: 1,34 oz / 38 g (tidak termasuk baterai).
‘5,29’ Panjang x 0,75 ‘Diameter kepala x 0,59’ Diameter tubuh / 134,5 x 19 x 14,9 mm.

Ulasan Produk