Fenix Diving Light
#Grup produk P107526939
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Max. Output (lumens) | 1000 |
|---|---|
| Impact Resistance (m) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FenixSD11 dirancang terutama untuk fotografi bawah air. Mode “R +” adalah kombinasi optimal dari cahaya putih netral dan lampu merah, yang sangat cocok untuk melihat di bawah air, memotret dan merekam video, karena lampu merah sangat langka meskipun Anda memiliki kecerahan yang cukup. Menampilkan LED putih netral dan sinar lebar lembut, SD11 cocok untuk penerangan dan fotografi di pantai atau di air.
Selain itu, klasifikasi tahan air 100m menjadikan senter sempurna untuk tuntutan penyelaman yang dalam. Cincin putar magnetik menawarkan pilihan mode yang mudah, dan desain penerangan yang aman memperingatkan pengguna tingkat baterai rendah. Klip senter dan dudukan kamera yang disertakan dapat digunakan secara fleksibel dan bekerja dengan baik dengan sebagian besar kamera olahraga dan DSLR.
Kelengkapan:
FenixSD11 flashlight x1
Flashlight clip & camera mount x1
Diving lanyard x1
Spare O-rings x2
Brand ring x1
User manual x1
Selain itu, klasifikasi tahan air 100m menjadikan senter sempurna untuk tuntutan penyelaman yang dalam. Cincin putar magnetik menawarkan pilihan mode yang mudah, dan desain penerangan yang aman memperingatkan pengguna tingkat baterai rendah. Klip senter dan dudukan kamera yang disertakan dapat digunakan secara fleksibel dan bekerja dengan baik dengan sebagian besar kamera olahraga dan DSLR.
Kelengkapan:
FenixSD11 flashlight x1
Flashlight clip & camera mount x1
Diving lanyard x1
Spare O-rings x2
Brand ring x1
User manual x1
Fitur
Menggunakan Cree XM-L2 U2 LED putih netral dan Cree XQE LED merah, dengan masa pakai 50.000 jamDidukung oleh satu baterai Li-ion 18650 yang dapat diisi ulang atau dua baterai Lithium CR123A
138mm Panjang × 26mm Diameter tubuh × 34mm Diameter kepala
132,5 gram (tidak termasuk baterai)
Gabungan output cahaya putih dan merah netral – pencahayaan tambahan yang ideal untuk pemotretan bawah air, perekaman video.
Sudut sinar super lebar 110 ° untuk efek pencahayaan halus dan lembut
Klip senter khusus dan dudukan kamera untuk memotret; cocok untuk sebagian besar kamera olahraga dan DSLR
Cincin putar magnetik untuk operasi satu tangan
Pemeriksaan level baterai
Desain iluminasi untuk penyelaman yang aman
Struktur tubuh lapisan ganda; tahan korosi
Tutup ekor dengan gesper besar untuk ekstraksi cepat dan nyaman
Output yang diatur secara digital menjaga kecerahan konstan
Membalikkan perlindungan polaritas untuk melindungi dari penyisipan baterai yang tidak benar
Terbuat dari aluminium kelas pesawat yang tahan lama
Jenis premium finish lapisan anti-abrasif yang dianodisasi dengan keras
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
