Fenix Bicycle Light Rear (Lampu Belakang Sepeda)

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fenix​​BC05R adalah lampu belakang sepeda serbaguna yang dapat diisi ulang dengan output max10 lumens menghasilkan cahaya merah yang mencolok yang terlihat lebih dari 200 meter jauhnya, dan menjamin berkendara yang lebih aman di malam hari. Baterai Li-polimer 240mAh bawaan memberikan runtime maksimal 72 jam, dapat bertahan lama selama satu bulan, dengan penggunaan 2 jam untuk perjalanan sehari-hari. Menggunakan usb tipe-C menawarkan pengisian daya yang cepat dan nyaman. Memiliki pocket klip, lampu sepeda ini dapat dipergunakan menjadi lampu dada, lampu depan atau lampu ransel. Perlindungan berperingkat IP66, penggunaan bersama dengan lampu sepeda, lampu belakang multifungsi ini pasti memberi anda pengalaman berkendara yang lebih aman dan menyenangkan.

Kelengkapan:
FenixBC05R x1
Type-C charging cable x1
Bicycle mounting strap x1
Body clip x1
User manual x1
Fitur
Ukuran yang ringkas, kinerja tinggi, dan runtime yang tahan lama.
Pengisian tipe-C, baterai Li-polimer 240 mAh built-in
2 ‘ Panjang x 0,87’ Lebar x 0,83 ‘ Tinggi (51 x 22 x 21 mm).
Berat 0,67 oz / 19 g.
Berbagai cara penggunaan, untuk digunakan sebagai lampu depan, lampu dada, dan lampu ransel.
Indikasi tingkat baterai.
Peringatan tegangan rendah mengingatkan kapan pengisian baterai diperlukan.
Perlindungan nilai IP66.
4 tingkat output.
Sakelar tunggal untuk pengoperasian yang mudah dan cepat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan