SpanSet Ratchet Lashing 20050 Claw (Tali Tracker)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (m)8
Capacity (kg)2500
Min. Breaking Strength (kg)5000
Webbing Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Diproduksi sesuai standard EN 12195-2
2. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)
3. Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan
4. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan