SpanSet Websling Powerstar

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Length (m)8
Sling Thickness (mm)17
Product TypeFour Ply
Effective Length (m)8
Width (mm)450
Working Load Limit (t)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Diproduksi sesuai standard EN 1492-2
2. Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi
3. Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama
4. Kode warna sesuai dengan standard internasional
5. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)
6. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait