KHK Stainless Steel Spur Gear J Series (SUSA2.5 Type)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Gear accuracyJIS N8 class
ShapeS5K
Face Width (mm)25
Gear Reference SurfaceHole (H7)
MaterialSUS303
Pressure Angle (°)20
Surface Hardness187HB or less
Tooth FinishCutting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait