KHK Plastic Hubless Gear (PSA2 Type)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Face Width (mm)20
Gear Reference SurfaceHole
MaterialMC901
Module2
Pressure Angle (°)20
Surface Hardness115-120HRR
Tooth FinishCutting
Tooth ProfileStraight Teeth
Tooth Width E (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan