GEA Solar System Vaccine Cooler with Ice Pack Freezer

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
Dimension (LxDxH) (cm)111x65x95
Volume (L)36 (Nett)
Volume Freezer (L)34.3
Water Freezing Capacity (kg/24hr)1.8
Water Pack Capacity (L)29x0.6
Voltage (V)10-45 DC
Autonomy (hour)73-85
RefrigerantR-600a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-PQS E003/092
-Refrigerator With Grade A Freeze Protection
-Self- Regulating Cooling System
-100% Battery Free
-Plug & Play Solar Panel System
-R600a Refrigerant
-Integrated ice-bank Technology
-Reliable Storage for Vaccines
-Suitable for Hot Climate Zone
-4x180W Solar Panels
-Lock & Basket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan