SATO (Label) Label Sticker Art Carton (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Width (mm)85
Pitch (m)400
FI/FOFI
Core Size (inch)3
Count of Sticker1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait