MASTECH Three Phase Rotation Indicator

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Power Supply1x9V 6F22 Battery
Dimensions (mm)130x72x32
CertificateRoHs
Safety RatingCATIII 600V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Operating TEMP 0~40℃
- Operating Altitude 2000m
- Pollution Degree 2
- Relative Humidity 15~80%R

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan