MASTECH Thermocouple with Data Logging (Pendeteksi Suhu)
#Grup produk P107510682
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 190x89x42 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Thermocouple dengan dual channel dari Mastech yang berkualitas dan harga terjangkau
Fitur
Cocok untuk berbagai termokopel, seperti K, J, T, E, R, S, N.Hal ini dapat menunjukkan hasil dengan derajat C, F dan K (Kelvin)
Pengukuran nilai maksimum, minimum dan rata-rata.
Data terus.
Tampilan waktu relatif.
Mati otomatis (waktu mati otomatis dapat diatur oleh pengguna).
Kalibrasi mandiri (harap baca bagian “Kalibrasi Mandiri Pengguna” dengan cermat sebelum menggunakan fungsi ini).
Menyimpan data secara otomatis dan manual.
port USB.
Masukan Saluran Ganda (T1, T2).
Spesifikasi:
Jarak pengukuran :
K : -200.0C hingga +1372C / -328.0F hingga +2501F
J : -210.0C hingga +1200C / -346.0F hingga +2192F
T : -250.0C hingga +400C / -418.0F hingga +752F
E : -150.0C hingga +1000C / -238.0F hingga +1832F
R : 0C hingga +1767C / 32F hingga +3212F
S : 0C hingga +1767C / 32F hingga +3212F
N : -200.0C hingga +1300C / -328.0F hingga +2372F
Akurasi:
K,J,T,E : +/-(0.2% + 0.5C); R,S: +/- (0,2% + 1C); N: +/- (0,2% + 0,5C)
Skala suhu: ITS-90
Standar yang berlaku: NIST-175
Pencatatan Data: 1000 grup
Resolusi Layar: 0.1C / 0.1F / 0.1K
Catu daya: baterai 9V (Baterai tidak termasuk dalam urutan ini).
Berat: 300g
Ukuran : 190 x 89 x 42mm / 7,5” x 3,5” x 1,7”
Paket termasuk :
1 x MS6514 termometer digital65
2 x probe suhu tipe K
1 x Panduan pengguna
1 x CD Perangkat Lunak
1 x Kotak
1 x Kabel Data USB
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/iyP107510682-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
