MASTECH Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Battery2x1.5V AAA (not included)
Dimensions (mm)130x55x29
Electrical Conductivity (Resistance Sensor) Range0.0-60.0%
Temperature Sensor Range (°C)-10.0 to 50.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mastech MS6900 adalah multifungsi moisture meter, suhu lingkungan dan kelembaban tester Ini digunakan untuk uji kadar air dan kelembaban udara dari kayu atau bahan bangunan.
Fitur
Memberikan suhu, kelembaban dan kelembaban.
Mengukur tujuh jenis bahan melalui mode manual.
Maksimum dan Minimum pembacaan Kelembaban.
Layar Terus.
LCD Display, kelembaban bar display.
Unit switch
Tampilan lampu latar.
Auto off (ketika tidak di gunakan untuk 10 menit).
Konstruksi yang kokoh, mudah dibawa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan