Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Power Supply1x9V 6F22 Battery
Dimensions (mm)170x89x43
CertificateCE/ETL/RoHS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Display 2000 counts
- Auto & Manual Ranging
- Auto Power Off
- MAX / MIN
- Relative Measurement
- Peak Measurement
- Zero Calibration
- FC & Lux unit selection
- Data Hold
- Analog Bar Indication
- Low Battery Display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan