MASTECH Clamp Multimeter AC/DC (Multitester)
#Grup produk P107510406
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mastech MS2138R Clamp Multimeter AC/DC
Tang Ampere AC DC berkualitas Industrial dari Mastech
Seri ini merupakan salah satu tipe dengan fitur lengkap dan spesifikasi tinggi.
Ideal bagi yang memerlukan perkakas Multimeter berkualitas baik, dengan fitur lengkap, dan spesifikasi tinggi.
Tang Ampere AC DC berkualitas Industrial dari Mastech
Seri ini merupakan salah satu tipe dengan fitur lengkap dan spesifikasi tinggi.
Ideal bagi yang memerlukan perkakas Multimeter berkualitas baik, dengan fitur lengkap, dan spesifikasi tinggi.
Fitur
Menampilkan 4000 jumlahPembukaan Rahang Ф40mm / 1.6 “
Mulai Otomatis & Manual
Daya Mati Otomatis
Diode Open Voltage 2.8V
Continuity Buzzer <50 ± 20Ω
Pengukuran Relatif
Penahanan Data
Tampilan Baterai Rendah
Tampilkan Backlight
Pekerjaan Ringan
Grafik Batang
True Root Mean Square
SPESIFIKASI
Tegangan DC 4V/40V/400V 0.001V/0.01V/0.1V ±(0.7%+2) 600V 1V ±(0.8%+2)
Tegangan AC 400mV/4V/40V/400V 0.0001V/0.001V/0.01V/0.1V ± (0,8%+3) 600V 1V ±(1.0%+4)
Arus DC 40A/400A/1000A 0.01A/0.1A/1A ±(3.0%+6)
AC Current 40A/400A/1000A 0.01A/0.1A/1A ±(2.5%+6)
Arus AC 40A/400A/1000A 0,01A/0.1A/1A ±(2,5%+6)
Resistansi 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ ± (0,8%+3) 4MΩ/40MΩ 0,001MkΩ/0.1MΩ ±(1,2%+3)
Frekuensi (A) 100Hz/1kHz 0,01Hz/0,1Hz ±(1,5%+5) > Referensi 1kHz 0,001kHz
Frekuensi (Hz/Tugas) 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 0,001Hz/0,01Hz/0,1Hz/1Hz ± (0,5%+2)
100kHz/1MHz/10MHz 0,01kHz/0.1kHz/0.001MHz ±(0.5%+2)
Siklus Tugas 0,1%~99% 0,1% ±3,0%
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/baP107510406-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
