Smart Sensor Detektor Gas Refrigeran SF6 (Pendeteksi Kebocoran SF6)
#Grup produk P107510202
Spesifikasi
| Gas Type | Refrigerant Gas, SF-6 Gas |
|---|---|
| Response Time | Instantaneous |
| Battery Indication (V) | 3.3±0.2 |
| Operating Temperature (°C) | 0-52 |
| Continuous Operating Time (hour) | 5 |
| Warm-up Time (s) | <6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SEBUAH detektor gas adalah perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan gas di daerah, sering sebagai bagian dari sistem keamanan. Jenis peralatan yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan antarmuka dengan sistem kontrol sehingga proses dapat secara otomatis ditutup. SEBUAH detektor gas dapat membunyikan alarm untuk operator di daerah di mana kebocoran ini terjadi, memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan. Jenis perangkat ini penting karena ada banyak gas yang dapat berbahaya bagi kehidupan organik.
Detektor Gas dapat digunakan untuk mendeteksi mudah terbakar, mudah terbakar dan Gas beracun, dan penipisan oksigen. perangkat seperti ini banyak digunakan dalam industri dan dapat ditemukan di lokasi seperti di rig minyak, untuk memantau pembuatan proses dan teknologi seperti fotovoltaik. Mereka juga dapat digunakan dalam pemadam kebakaran.
Detektor Gas dapat digunakan untuk mendeteksi mudah terbakar, mudah terbakar dan Gas beracun, dan penipisan oksigen. perangkat seperti ini banyak digunakan dalam industri dan dapat ditemukan di lokasi seperti di rig minyak, untuk memantau pembuatan proses dan teknologi seperti fotovoltaik. Mereka juga dapat digunakan dalam pemadam kebakaran.
Fitur
Indikasi ukuran kebocoran (Audio dan Visual)Pemanasan cepat otomatis
Sensitivitas yang dapat disesuaikan
Indikasi baterai rendah caryophyllene oxid
Baterai isi ulang
Biaya perlindungan overcharge, over-current
LED warna ganda menunjukkan status pengisian daya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5mP107510202-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
