Smart Sensor Film Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Measuring PrincipleMagnetic Induction
Accuracy±(3%±1μm)
Data Storage15 groups
Measuring Range (µm)0-1800
Resolution (µm)0.1 / 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukur Ketebalan Lapisan Film Smart Sensor AS931 dengan Sertifikat Kalibrasi.
Fitur
Backlight Display
Battery Indication
Zero / Two Poin / Basic correction
Alarm Buzzer
Single / Continuous / Standard
Deviation Measurement
Data Storage & Recall
Data Storage
15 groups
Max & Min Measuring
AVG & DFR Measuring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan