Landtek Sound Level Meter

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
StandardGB/T15173, ANSI S1.40 CLASS2, IEC942
Accuracy (dB)0.3
Frequency (Hz)1000
Dimensions (mm)142x47x47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat kalibrasi untuk perangkat Sound Level Meter Sesuai dengan standarisasi IEC60942 (IEC942) Class 1.
Fitur
Sesuai dengan IEC60942 (IEC942) Kelas 1 Standar
Desain Padat Memberikan Kinerja yang Akurat dan Andal
Cocok untuk penggunaan Pribadi, Lapangan dan Laboratorium
Operasi Sederhana & Mudah
Tampilan Digital dengan Lampu Latar
Jelas Menunjukkan Level dB yang Dipilih
Tutup Transduser 1/2″ yang dapat dilepas
Cocok untuk Ukuran Mikrofon 1″ dan 1/2″

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan