Landtek Concrete Soil Wood Moisture Meter

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)165x62x26
Measuring Pin (mm)71x65x22
Measurement Codes30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Landtek MC-7825PS merupakan alat pengukur kelembaban atau kadar air yang menggabungkan berbagai penyempurnaan desain dan fitur-fitur canggih.

Multi-function meter yang mendeteksi kelembaban tidak hanya untuk bahan serat kayu, barang kayu, obat tradisional, tembakau, kertas kapas, bangunan, tanah dan bahan serat lainnya tetapi juga di material beton, tanah, dll.
Fitur
Artinya: Pin & Jenis Pencarian
Spesifikasi: Kayu Hingga 150 Jenis, Papan Kayu, Kulit, Terak, Minyak Tanah, Alkohol, Polietilen, Batubara lembut, dll.
Rentang Pengukuran: Jenis Pin: 0 ~ 80%
Jenis Pencarian: 0 ~ 70%
Akurasi: + – (0,5% n + 0,5)
Resolusi: 0.1
Tampilan: 4 Digit, LCD 10 mm, Dengan Indikator LED Berkode Warna
Lampu indikator

LED hijau menunjukkan keamanan, kondisi udara-kering
LED kuning menunjukkan status garis batas
LED merah menunjukkan kondisi lembab
Kalibrasi: Otomatis

Indikator Baterai: Indikator Baterai Rendah
Keluaran Data: USB, RS-232, Bluetooth
Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50% derajat, Kelembaban: kurang dari 90% RH
Catu Daya: Baterai AAA 4 x 1,5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan