Benetech Data Logger Kelembaban dan Suhu

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Temperature (°C)-30 to 80
Humidity (%RH)0-100
Recording Capacity32256
Power3.6V 1/2AA Lithium Battery (not included)
Accuracy Error(+/-)0.3°C (Typical); (+/-) 2% RH (Usual)
Item Size (mm)126x28x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukur Data Kelembaban & Suhu Benetech GM1365
Data-Logger konsumsi daya rendah ini menggabungkan fungsi pengambilan sampel sinyal, tampilan, penyimpanan dan analisis, diterapkan secara luas di industri obat-obatan, pengolahan makanan, penelitian pertanian, laboratorium, elektronik, AC, layanan cuaca, manajemen arsip, dll.
Fitur
Dengan detektor sensitivitas tinggi untuk mengambil suhu dan kelembaban dengan respon cepat dan presisi tinggi.
Itu dapat meninjau pembacaan data saat ini, maks, min, batas atas dan batas bawah.
Secara otomatis merekam dan menyimpan data suhu dan kelembaban.
Langsung hubungkan perangkat dengan antarmuka USB PC untuk mentransfer data dengan PC.
Untuk mengatur periode sampling, interval penyimpanan dan mengkhawatirkan.
Penutup dapat melindungi perangkat dari kelembaban.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan