Spesifikasi
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
|---|---|
| Material No. (12NC) | 929001322508 |
| Cap Base | E27 (E27) |
| Voltage (Nom) (V) | 220-240 |
| Bulb Shape | PAR38 (PAR38 mm) |
| Color Code | 927 |
| Color Consistency | <6 |
| Color Marking | Warm White (WW) |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) | 13 |
| LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%) | 70 |
| Lamp Current (Nom.) (mA) | 65 |
| Luminous Flux (Nom) (lm) | 1000 |
| Nominal Correlated Color Temperature (Kelvin) | 2700 |
| Nominal Lifetime (hour) | 25000 |
| Power Rated Nominal (W) | 13 |
| Switching Cycle | 25000X |
| Technical Type (W) | 13-100 |
| Wattage Equivalent (W) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan desain yang kuat dan sinar cahaya putih hangat, lampu PAR generasi baru ini ideal untuk pencahayaan umum dan pencahayaan sorot di industri perhotelan. Ada pilihan versi dapat diredupkan dan tidak dapat d redupkan. Lampu initerutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dengan lampu yang selalu menyala.Kompatibe l dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27 dan dirancang untuk penggantian retrofit lampu halogen/pijar , MASTER LEDspot PAR memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya
pemeliharaan tanpa pengurangan da lam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar ruangan berperingkat IP44 adalah sa lah satu dari beberapa alternatif hemat energi untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar .
pemeliharaan tanpa pengurangan da lam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar ruangan berperingkat IP44 adalah sa lah satu dari beberapa alternatif hemat energi untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar .
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7sP107507280-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
