Philips Ring Mirror Spotline Lamps (Lampu Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Material No. (12NC)923339043326
Cap BaseE27 (E27)
Operating PositionUNIVERSAL (Any or Universal (U))
Light Angle (Nom) (degree)30
Color Rendering Index (Nom)100
Bulb FinishFROSTED (frosted glass (FR))
DimmableYes
Nominal Lifetime (hour)1000
Power Rated Nominal (W)25
Voltage (Nom) (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reflector lamps based on advanced spotlighting technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan