Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp13.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight X9R Marauder adalah senter berukuran terbesar dan output paling tinggi yang pernah diproduksi oleh Olight, mencapai hingga 25.000 lumens! X9R Marauder dilengkapi dengan enam LED Cree XHP70.2 dan didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang menggabungkan delapan baterai 18650 high drain. Sistem disipasi panas yang di design khusus memastikan bahwa Senter dapat memberikan output tinggi yang konstan dan aman.
Pengaturan output dikontrol melalui saklar samping yang dikelilingi oleh 8 indikator biru di setiap sisi yang menampilkan tingkat output Anda, dan sisa kapasitas baterai, atau status pengisian daya. Design grip yang ergonomis memastikan cengkeraman yang nyaman tidak peduli berapa pun ukuran tangan Anda. Olight X9R Marauder hadir dalam kemasan kotak waterproof case termasuk kabel pengisian dan tali bahu yang nyaman untuk membawa. Olight X9R Marauder adalah pilihan terbaik untuk senter dengan output besar, dan waktu kerja yang lama.
Output:
Mode 8 : 25000 / 6400 Lumens / 3 Minutes / 100 Minutes
Mode 7 : 12800 / 6400 Lumens / 10 Minutes / 90 Minutes
Mode 6 : 6400 Lumens / 2 Hours
Mode 5 : 3200 Lumens / 4 Hours
Mode 4 : 1600 Lumens / 8 Hours
Mode 3 : 800 Lumens / 12 Hours
Mode 2 : 400 Lumens / 19 Hours
Mode 1 : 200 Lumens / 27 Hours
Strobe : 12800 Lumen
Set Content:
Olight X9R Marauder x 1
Strap
DC 16.8V 2A Adapater
DC 16.8V 1.5A Car Charger
Waterproof case
manual x 1
Pengaturan output dikontrol melalui saklar samping yang dikelilingi oleh 8 indikator biru di setiap sisi yang menampilkan tingkat output Anda, dan sisa kapasitas baterai, atau status pengisian daya. Design grip yang ergonomis memastikan cengkeraman yang nyaman tidak peduli berapa pun ukuran tangan Anda. Olight X9R Marauder hadir dalam kemasan kotak waterproof case termasuk kabel pengisian dan tali bahu yang nyaman untuk membawa. Olight X9R Marauder adalah pilihan terbaik untuk senter dengan output besar, dan waktu kerja yang lama.
Output:
Mode 8 : 25000 / 6400 Lumens / 3 Minutes / 100 Minutes
Mode 7 : 12800 / 6400 Lumens / 10 Minutes / 90 Minutes
Mode 6 : 6400 Lumens / 2 Hours
Mode 5 : 3200 Lumens / 4 Hours
Mode 4 : 1600 Lumens / 8 Hours
Mode 3 : 800 Lumens / 12 Hours
Mode 2 : 400 Lumens / 19 Hours
Mode 1 : 200 Lumens / 27 Hours
Strobe : 12800 Lumen
Set Content:
Olight X9R Marauder x 1
Strap
DC 16.8V 2A Adapater
DC 16.8V 1.5A Car Charger
Waterproof case
manual x 1
Fitur
Memiliki output tertinggi yang pernah diproduksi Olight, mencapai output maksimal hingga 25.000 lumens.Kontrol output cerdas untuk mencegah panas berlebihan ”” Sensor jarak yang menurunkan output secara otomatis saat kepala senter mendekati objek di dekatnya. Sistem manajemen termal aktif yang mengurangi output ketika suhu terlalu panas untuk mencegah kerusakan atau terlalu panas.
Indikator kapasitas baterai dan indikator pemilihan output 8 tingkat.
Desain khusus sistem disipasi panas internal yang ditingkatkan untuk pendinginan tubuh senter yang lebih efektif.
Desain ergonomis pada handle, tali bahu dan lubang tali yang dapat disembunyikan untuk penggunaan yang mudah dan nyaman.
Keseimbangan baterai ”” proteksi board baterai dapat menyeimbangkan kekuatan sel-sel individual untuk memaksimalkan
kinerja dari seluruh baterai dan juga meningkatkan umur panjang setiap sel.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
